Reservezaagblad 265 mm

Artikelnummer: 581725 265
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bladlengte: 265

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tanduitvoering Kruiselings geslepen
    Tanden per inch 16
    Bladlengte 265 mm
    Producttype Handzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 581725 265
    EAN/GTIN 4975364060037
    Nummer fabrikant GNB265

    Omschrijving

    Uitvoering:

    tanden kruiselings geslepen voor zuivere snijvlakken en een grote zaagcapaciteit. Bladdikte 0,6 mm.

    Toepassing:

    voor snelle, smalle snedes in droog hout, kunststof, melamine, gipsplaat, enz.

    T.b.v.:

    trekzaag nr. 581720.