Verstekbak

Artikelnummer: 581670
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
Lengte 300 mm
Breedte 104 mm
Hoogte 50 mm
Producttype Snijlade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 581670
Kopiëren
EAN/GTIN 7311518044039
Kopiëren
Nummer fabrikant 233-300-A
Kopiëren
Fabrikant SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verstekbak van gelamineerd hout met verstevigde wanden.

Toepassing:

Voor het links en rechts zagen in een hoek van 45°, 90° en 135°.