Figuurzaagbladen-assortiment, 22-delig voor hout / metaal in etui

Artikelnummer: 581320
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bladlengte 130 mm
Geschikt voor Hout; metaal
Aantal zaagbladen 22
Verpakking Kunststof etui
Producttype Figuurzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581320
EAN/GTIN 4010124591908
Nummer fabrikant 591970

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde, extra taaiharde uitvoering; lengte 130 mm.

Toepassing:

Voor zagen in metaal, hout en kunststof.

Levering:

Kunststof etui met resp. 4 figuurzaagbladen voor hout, vertanding 1, 3, 5, 7, 9; 2figuurzaagbladen voor metaal, vertanding middel.