• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Zaagbladenset 12-delig, ‘PUK’ universeel (210) 25 tanden/inch

Artikelnummer: 581280
Prijs instellen 12 Stuk (0,68 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 25
Bladdikte 0,4 mm
Bladlengte 200 mm
Geschikt voor Alle metalen; Non-ferrometalen (koper); Edelstaal; Speciale legeringen; Plexiglas; Kunststoffen; Gips
Producttype Boogzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581280
EAN/GTIN 4010124210465
Nummer fabrikant 210146-26121
Manufacturer JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de