{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tanden per inch | 25 inch | |
Totale lengte | 240 mm | |
Bladlengte | 150 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Beugelmateriaal | aangegoten grepen | |
Greepmateriaal | aangegoten grepen | |
Handgreeppositie verstelbaar | nee | |
gemonteerd zaagblad | Universeel zaagblad | |
Zaagblad-materiaalgeschiktheid | Metaal; Hout; Aluminium; Kunststof | |
Gewicht | 174 g | |
Producttype | Beugelzaag |
Artikelnummer | 581245 | |
EAN/GTIN | 4003773228325 | |
Nummer fabrikant | 98 90 |