“PUK“-zaag met universeel blad (310) Handgreep verstelbaar

Artikelnummer: 581200
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Bladlengte: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 310 mm
Bladlengte 150 mm
Handgreeppositie verstelbaar ja
gemonteerd zaagblad Universeel zaagblad
Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581200
EAN/GTIN 4010124300302
Nummer fabrikant 300120

Omschrijving

Uitvoering:

Klein en handzaam, goede zaagcapaciteit.
Met verstelbare, natuurlijk gelakte houten greep. Kan op elke plaats van de beugel worden vastgespannen. Beugel van massief, vernikkeld vierkantstaal.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief universeel zaagblad voor metaal, aluminium, hout en kunststof. Bladlengte 150 mm.