Mini-beugelzaag met bimetalen blad 24 tanden 300 mm

Artikelnummer: 580750 300
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bladlengte: 300

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 24
Bladlengte 300 mm
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 580750 300
EAN/GTIN 4062406128579
Nummer fabrikant 580750 300

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste zaagbeugel met componenten van spuitgietaluminium. Zeer hoge bladspanning tot 1500 N bijzonder gemakkelijk instelbaar met de in de handgreep geïntegreerde spanmoer. Alternatieve bladbevestiging bij 40° voor vlakke snedes. Extra zaagbladen kunnen in de romp worden opgeborgen. Totale lengte 405 mm.
Framehoogte 110 mm.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief bimetalen handzaagblad HOLEX nr. 582970.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen