Automatische grijptang met geslingerde multifunctionele bekken

Artikelnummer: 580.6
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 580.6
EAN/GTIN 3148517716148
Nummer fabrikant 580.6
L-nummer L60130 2467

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tang geschikt voor fabricage- en onderhoudswerkzaamheden in de industrie en de automobielsector
  • Automatische instelling op het te klemmen werkstuk, alleen de druk hoeft te worden ingesteld
  • Kaak gehard van gesmeed chroom-molybdeenstaal: zeer slijtvast
  • Gekartelde handgreep voor een slipvaste grip
  • Automatische ontgrendeling via hendel met interne opening
  • Ontwerp: verchroomd, gepatenteerd mechanisme gepolijst.

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 8
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 150 x 45
  • L [mm]: 150
  • [g]: 235