Ringsleutels met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , lang , SW 7/32x1/4″.

Artikelnummer: 57L.7/32X1/4
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57L.7/32X1/4
EAN/GTIN 3662424023897
Nummer fabrikant 57L.7/32X1/4
L-nummer L60130 9993

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een lange dubbele ringsleutel met een kromming van 15°
  • Dunwandig profiel voor maximale toegankelijkheid
  • Voor montage en onderhoud van motoren
  • OGV-twaalfkantig profiel voor krachtig aandraaien
  • Zwart gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/32x1/4
  • B x B1 [mm]: 9,5x10,7
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3,8
  • L [mm]: 191,8
  • [g]: 42

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.