Ringsleutels met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , offset , lang , SW 3/8x7/16″.

Artikelnummer: 57L.3/8X7/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57L.3/8X7/16
EAN/GTIN 3662424023927
Nummer fabrikant 57L.3/8X7/16
L-nummer L60130 11261

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een lange dubbele ringsleutel met een kromming van 15°
  • Dunwandig profiel voor maximale toegankelijkheid
  • Voor montage en onderhoud van motoren
  • OGV-twaalfkantig profiel voor krachtig aandraaien
  • Zwart gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B x B1 [mm]: 14,6x17,3
  • E x E1 [mm]: 7,5x8,7
  • H [mm]: 4
  • L [mm]: 276,4
  • [g]: 105