Ringsleutels met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , lang , SW 25/32x7/8″.

Artikelnummer: 57L.25/32X7/8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57L.25/32X7/8
EAN/GTIN 3662424023989
Nummer fabrikant 57L.25/32X7/8
L-nummer L60130 10375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een lange dubbele ringsleutel met een kromming van 15°
  • Dunwandig profiel voor maximale toegankelijkheid
  • Voor montage en onderhoud van motoren
  • OGV-twaalfkantig profiel voor krachtig aandraaien
  • Zwart gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 25/32x7/8
  • B x B1 [mm]: 28,5x31
  • E x E1 [mm]: 16,7x17
  • H [mm]: 7,8
  • L [mm]: 409,7
  • [g]: 529

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.