Droogboor 10x265x200xSDS-PLUS mm

Artikelnummer: 579424
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
10 mm
Totale lengte 265 mm
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 579424
EAN/GTIN 9003175794249
Nummer fabrikant 579424

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: Zentrierbohrer
  • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
  • Afmeting (D x T x H x Y, AUF): 10 x 265 x 200 x SDS-PLUS mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 265 mm
  • Boring: 200 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen