Kastwagen

Artikelnummer: 5793
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5793
EAN/GTIN 4017976957937
Nummer fabrikant 5793

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Profielstalen constructie met duwbeugel, gepoedercoat. Kopwanden, zijwanden en dak met verzinkt staalplaat 1 mm dik. Dubbele vleugeldeuren van profielstaal met polycarbonaat-plaat, met spanjoletsluiting, zwenkhendel en ingebouwd cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages. Etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor.2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 780
Etagehoogten (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg): 90
Totale lengte (mm): 1370
Totale breedte (mm): 845
Totale hoogte (mm): 1792
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3