Ophangbak 4-vaks 456x50x100 mm

Artikelnummer: 5792620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Sorteerhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5792620
    EAN/GTIN 4010886579268
    Nummer fabrikant 5792620
    L-nummer L60160 5000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    4-vaks
    geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 456 mm
    • Totale hoogte [mm]: 50 mm
    • Totale lengte [mm]: 100 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen