VNGA 160408T IN420 Negative 35° Rhombic Double-Sided Ceramic Inserts for Machining Cast Iron and Hardened Steel

Artikelnummer: 5790225
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5790225
    EAN/GTIN 7291075242157
    Nummer fabrikant 5790225
    L-nummer L24280 1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijrandlengte (L) 16,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer A.
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 16,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,35 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen