Holle beitel steen keramisch gelijmd 45x6/2l115 mm 89A MITTELA240

Artikelnummer: 579
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 579
EAN/GTIN 9003170005791
Nummer fabrikant 579
L-nummer L50140 1825

Omschrijving

Omschrijving:

De keramische conische slijpvijlen zijn ideaal voor het wetten van gereedschappen met smalle tanden. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren. Door de conische vorm kunt u tot aan de tandbasis slijpen en ontbramen.

Kenmerk:

  • Form: 90HM CONISCHE SLIJPVIJL
  • Specificatie : 89AMITTEL
  • Afmeting (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • diameter: 45 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 115 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van strak getande gereedschappen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen