Pijpenrager Messingdraad 6 mm

Artikelnummer: 578300 6
op aanvraag
Op voorraad
789 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 6 mm
Totale lengte L 300 mm
Werklengte L3 100 mm
Producttype Pijpenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 578300 6
EAN/GTIN 4017359014349
Nummer fabrikant 542701

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Borstelspiraal van gegolfd messingdraad.
Totale lengte 300 mm, lengte borsteldeel 100 mm.

Toepassing:

Voor handmatig reinigen en afbramen van buizen, boringen enz.