Verlengstuk voor buizenragers met M6-draadnippel, Schroefdraad: M6

Artikelnummer: 577993 M6
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 200 mm
Opname M6 binnen-, buitendraad
Aantal delen 1
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 577993 M6
EAN/GTIN 4017359568446
Nummer fabrikant 56670701

Omschrijving

Uitvoering:

Met M6 binnen-, buitendraad, totale lengte 200 mm.