Slijpsteen 24x13x200 mm 89A600J5AV83

Artikelnummer: 577953
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 577953
EAN/GTIN 9003175779536
Nummer fabrikant 577953
L-nummer L50140 1902

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit scherpsticks scherpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven. Ze worden gebruikt bij zowel productie- als herslijpbewerkingen De sticks worden vervaardigd van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgrootten 120 - 600. Ze kunnen worden gebruikt bij handbediende en mechanische toepassingen.

Kenmerk:

  • Form: 90AS AFRITSSTEEN
  • Specificatie : 89A 600 J5A V83
  • Afmeting (B x C x L): 24 x 13 x 200 mm
  • diameter: 24 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 600
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal

Voordeel:

  • Selectie op basis van individuele vereisten
  • Goed aanscherpeffect

Toepassing:

  • Slijp en reinig alle CBN- en diamantslijpschijven
  • Worden gebruikt in productie- en slijpgebieden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen