Bougieborstel Nylon glad, 0,30 mm W

Artikelnummer: 577010 W
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Nylon
Totale lengte L 150 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Werklengte L3 40 mm
Bezettingsbreedte L1 15 mm
Lengte borsteldeel H1 15 mm
Aantal rijen 3
Basisdeel materiaal Beukenhout
Producttype Bougieborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 577010 W
EAN/GTIN 4017359301005
Nummer fabrikant 125251

Omschrijving

Uitvoering:

Beukenhouten lichaam; lengte 150 mm, 3 rijen, oppervlak borsteldeel 40×15 mm, hoogte borsteldeel 15 mm.