Fijne borstel Messingdraad gegolfd 0,15 mm W

Artikelnummer: 576705 W
op aanvraag
Op voorraad
3.365 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Messing, gegolfd
    Totale lengte L 225 mm
    Borsteldraaddikte 0,15 mm
    Werklengte L3 110 mm
    Lengte borsteldeel H1 20 mm
    Bezettingsbreedte L1 20 mm
    Aantal rijen 4
    Basisdeel materiaal Beukenhout
    Producttype Fijne borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 576705 W
    EAN/GTIN 4017359074664
    Nummer fabrikant 12641142

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Totale lengte ca. 225mm, 4-rijig, oppervlak borsteldeel 110×20mm, hoogte borsteldeel20 mm.
    Beukenhouten lichaam

    Omschrijving:

    Precisieborstels, ook wel bekend als horlogemaker- of goudsmidborstels, worden gekenmerkt door hun hoge draaddichtheid. Deze borstels worden vaak gebruikt voor het aanbrengen van oplosmiddelen en reinigingsmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes.
    Messingdraadborstels zijn zachter dan staaldraadborstels. Ze zijn onder andere ook geschikt voor het omgaan met lichte logen. Messingdraad gebruikt men vooral voor het bewerken van non-ferrometalen.

    Toepassing:

    Hoge draaddichtheid voor fijne oppervlakteverbetering.