Vijlborstel 100X25 mm

Artikelnummer: 576000 100X25
op aanvraag
Op voorraad
824 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staal
    Totale lengte L 210 mm
    Bezettingsbreedte L1 25 mm
    Werklengte L3 100 mm
    Lengte borsteldeel H1 8 mm
    Producttype Vijlborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 576000 100X25
    EAN/GTIN 4017359074831
    Nummer fabrikant 03710042

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bezet met staaldraad (vijlenband).

    Toepassing:

    Voor het reinigen van geribbelde oppervlakken zoals vijlen en dergelijke.