Draad-lasnaadborstel Staaldraad glad, 0,35 mm

Artikelnummer: 575500
op aanvraag
Op voorraad
738 stuks direct leverbaar
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
Bezettingsmateriaal Staal, glad
Totale lengte L 290 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 135 mm
Lengte borsteldeel H1 35 mm
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575500
EAN/GTIN 4017359074640
Nummer fabrikant 12080142

Omschrijving

Uitvoering:

Lasnaadborstel met 3 draadrijen, V-vorm en spits toelopend.
Gebogen houten lichaam met afgerond handvat en twee ophanggaten. Lengte borsteldeel 135 mm, hoogte borsteldeel 35 mm, totale lengte ca. 290 mm.