Handdraadborstel RVS-draad gegolfd 0,35 mm 2

Artikelnummer: 575200 2
op aanvraag
Op voorraad
648 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal rijen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal RVS-draad
    Breedte basisdeel 22 mm
    Totale lengte L 290 mm
    Borsteldraaddikte 0,35 mm
    Werklengte L3 140 mm
    Lengte borsteldeel H1 25 mm
    Aantal rijen 2
    Basisdeel materiaal Hout
    Producttype Draadborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 575200 2
    EAN/GTIN 4017359074732
    Nummer fabrikant 10462042

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen houten lichaam met twee ophanggaten. Lengte borsteldeel 140 mm, hoogte borsteldeel 25 mm, totale lengte ca. 290 mm.