{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Messingdraad | |
Breedte basisdeel | 40 mm | |
Totale lengte L | 290 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,25 mm | |
Werklengte L3 | 140 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Aantal rijen | 5 | |
Basisdeel materiaal | Hout | |
Producttype | Draadborstel |
Artikelnummer | 575100 5 | |
EAN/GTIN | 4017359074763 | |
Nummer fabrikant | 10745042 |