Ronde borstels, siliciumcarbide (SIC) 120

Artikelnummer: 575062 120
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 100 mm
Korrelgrootte 120
Fijnheidsgraad middel
Borsteldraaddikte 0,6 mm
Bezettingsbreedte L1 20 mm
Werklengte L3 22 mm
Boring-⌀ d1 22 met groef mm
Slijpmiddel Met siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Aanbevolen toerental 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Maximaal toerental 4.500 min-1
Aandrijfsnelheid 800 mm/min - 3.000 mm/min
Aanzet 0,3 (fijn) – 1,0 (grof) mm
Aandrijfmachine CNC-bewerkingscentra; gebruik van robots
Opname Meskopopname
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575062 120
EAN/GTIN 4045197977809
Nummer fabrikant 575062 120

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde borstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd. Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
Met langssleuf voor het spannen op meskopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoornopnames (DIN 6358).

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Voor het bewerken van zij- en binnenvlakken: precies afbramen (bijv. schroefdraden), afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen