{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelgrootte | 80 | |
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Kom-⌀ D2 | 106 mm | |
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Fijnheidsgraad | grof | |
Borsteldraaddikte | 1,2 mm | |
Werkvlak-⌀ | 100 mm | |
Boring-⌀ d1 | 22 met groef mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 35 mm | |
Aanbevolen toerental | 1.400 min-1 - 1.700 min-1 | |
Maximaal toerental | 3.500 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 3.000 mm/min - 5.500 mm/min | |
Aanzet | 0,8 (fijn) – 1,5 (grof) mm | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 575032 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892744 | |
Nummer fabrikant | 575032 80 |