Komborstel siliciumcarbide (SiC) 120

Artikelnummer: 575018 120
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 120
Borstel-⌀ D1 144 mm
Kom-⌀ D2 150 mm
Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad middel
Borsteldraaddikte 1,1 mm
Werkvlak-⌀ 144 mm
Boring-⌀ d1 32 met groef mm
Lengte borsteldeel H1 43 mm
Aanbevolen toerental 1.000 min-1 - 1.200 min-1
Maximaal toerental 2.500 min-1
Aandrijfsnelheid 4.500 mm/min - 8.000 mm/min
Aanzet 0,8 (fijn) – 1,5 (grof) mm
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575018 120
EAN/GTIN 4045197892706
Nummer fabrikant 575018 120

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met langssleuf voor het spannen op meetkopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoornopnames (DIN 6358).
Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen