{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelgrootte | 180 | |
Borstel-⌀ D1 | 119 mm | |
Kom-⌀ D2 | 125 mm | |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Borsteldraaddikte | 1 mm | |
Werkvlak-⌀ | 119 mm | |
Boring-⌀ d1 | 27 met groef mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 38 mm | |
Aanbevolen toerental | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Aanzet | 0,8 (fijn) – 1,5 (grof) mm | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 575015 180 | |
EAN/GTIN | 4045197892683 | |
Nummer fabrikant | 575015 180 |