Komborstels op stift, siliciumcarbide (SiC) 120

Artikelnummer: 575002 120
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 120
Borstel-⌀ D1 20 mm
Kom-⌀ D2 24 mm
Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fijnheidsgraad middel
Borsteldraaddikte 0,6 mm
Werkvlak-⌀ 20 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Aanbevolen toerental 1.500 min-1 - 2.500 min-1
Maximaal toerental 4.500 min-1
Aandrijfsnelheid 800 mm/min - 3.000 mm/min
Aanzet 0,3 (fijn) – 2,0 (grof) mm
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575002 120
EAN/GTIN 4045197977663
Nummer fabrikant 575002 120

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
6 mm schacht, vast ingegoten.

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.