ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS, 12,7 mm, 0,01 mm, positief Zählrichtung

Artikelnummer: 575-303
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575-303
EAN/GTIN 4946368538365
Nummer fabrikant 575-303
L-nummer L40010 12934

Omschrijving

Omschrijving:

De LGS is een compacte ABS lineaire meter die u de volgende voordelen biedt: De gepatenteerde ABSOLUT Digimatic data-uitgang en de IP66 beschermingsklasse bieden een van de beste technologieën in zijn klasse.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 12,7
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: 15 µm
Max. Reactiesnelheid: 1600 mm/s; (meting door aftasten kan niet worden uitgevoerd) mm/s
Meetkracht: 2 N meetpen naar beneden, 1,8 N meetpen horizontaal, 1,6 N meetpen naar boven
Inch/metrisch: Metrisch
Voeding: 5 tot 10 V (5 mA max.)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen