Ronde miniatuurborstel Natuurhaar (zwart) 22X2 mm

Artikelnummer: 574939 22X2
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×borstelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Typisch gebruik Polijsten (pasta)
Borstel-⌀ D1 22 mm
Borstelbreedte 2 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Maximaal toerental 10.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574939 22X2
EAN/GTIN 4017359490815
Nummer fabrikant 410003SB

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.
Geringe statische oplading.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.