Ronde miniatuurborstel microschurend, SiC korrel 500, Borstel-⌀ D1×borstelbreedte: 22X2mm

Artikelnummer: 574936 22X2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×borstelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 500
Typisch gebruik Fijnslijpen
Borstel-⌀ D1 22 mm
Borstelbreedte 2 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Maximaal toerental 10.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574936 22X2
EAN/GTIN 4017359289372
Nummer fabrikant 410883

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.