Miniatuurkomborstel Natuurhaar (zwart) 15 mm

Artikelnummer: 574929 15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,32 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Typisch gebruik Polijsten (pasta)
    Borstel-⌀ D1 15 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Lengte borsteldeel H1 5 mm
    Maximaal toerental 15.000 min-1
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 574929 15
    EAN/GTIN 4017359490822
    Nummer fabrikant 430001SB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schacht-⌀ 3 mm.
    Geringe statische oplading.

    Toepassing:

    Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.