Miniatuurkomborstel Messingdraad 0,10 mm 15 mm

Artikelnummer: 574924 15
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Typisch gebruik Reinigen, afbramen
Borstel-⌀ D1 15 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Lengte borsteldeel H1 5 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574924 15
EAN/GTIN 4017359335789
Nummer fabrikant 430522

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.