Penseelborstel puntig, staaldraad 0,30 mm 12 mm

Artikelnummer: 574790 12
op aanvraag
Op voorraad
486 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574790 12
EAN/GTIN 4017359068564
Nummer fabrikant 451162

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelkop van gegolfd draad onder een hoek van 25°. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op rechte slijpers of flexibele assen. Voor de bewerking van hoeken en verdiepingen.