{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | |
Maximaal toerental | 10.500 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574765 50 | |
EAN/GTIN | 4067263935025 | |
Nummer fabrikant | 574765 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Komborstel met kunststof kom RVS-draad 0,30 mm 50 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 28 | 20 |
Borsteldraaddikte | 0,3 | 0,2 |
Borstel-⌀ D1 | 50 | 50 |
Maximaal toerental | 10.500 | 10.500 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |