Komborstel met kunststof kom RVS-draad, 0,30 mm 50 mm

Artikelnummer: 574760 50
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 28 mm
Maximaal toerental 10.500 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574760 50
EAN/GTIN 4017359079867
Nummer fabrikant 435365

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met schacht-⌀ 6 mm.
Voor bewerking van edelstaal. Kunststof kom dient als aanloopbeveiliging en voorkomt corrosie door binnengedrongen materiaal.

Toepassing:

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.