Buizenrager Messingdraad 0,20 mm 25 mm

Artikelnummer: 574499 25
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 25 mm
Schacht-⌀ Ds 3,8 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Werklengte L3 25 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574499 25
EAN/GTIN 4017359459478
Nummer fabrikant 56574250

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Fijne draadkwaliteit, totale lengte 90 mm, lengte borsteldeel 25 mm.

Toepassing:

Volledig borsteldeel tot draadeinde, ideaal voor blinde gaten.