Buizenrager Messingdraad 0,15 mm 16 mm

Artikelnummer: 574498 16
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Borstel-⌀ D1 16 mm
    Schacht-⌀ Ds 3,8 mm
    Borsteldraaddikte 0,15 mm
    Werklengte L3 25 mm
    Producttype Buizenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 574498 16
    EAN/GTIN 4017359459416
    Nummer fabrikant 56573160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
    Fijne draadkwaliteit, totale lengte 90 mm, lengte borsteldeel 25 mm.

    Toepassing:

    Volledig borsteldeel tot draadeinde, ideaal voor blinde gaten.