Buizenrager microschurend (SiC) korrel 1000 1,2 mm

Artikelnummer: 574476 1,2
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Borstel-⌀ D1 1,2 mm
    Schacht-⌀ Ds 0,7 mm
    Werklengte L3 12 mm
    Producttype Buizenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 574476 1,2
    EAN/GTIN 4017359290606
    Nummer fabrikant 54520012

    Omschrijving

    Uitvoering:

    pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
    Fijne siliciumcarbide-borstel (SiC) in korrel 1000, borstelhaar-⌀ 0,25 mm, totale lengte 100 mm.

    Toepassing:

    schuurnylonborstels werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen. Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een gelijkmatige schurende werking gegarandeerd. Voor het afbramen van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het reinigen en polijsten van sproeiers en kleine hydraulische boringen.