Buizenrager microschurend (A) korrel 600 9,8 mm

Artikelnummer: 574470 9,8
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 9,8 mm
Schacht-⌀ Ds 3,2 mm
Werklengte L3 25 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574470 9,8
EAN/GTIN 4017359154922
Nummer fabrikant 541077

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Fijne aluminiumoxide-borstel (A) in korrel600, borstelhaar-⌀ 0,30mm, totale lengte 125mm, lengte borsteldeel 25mm.

Toepassing:

Schuurnylonborstels werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen. Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een gelijkmatige schurende werking gegarandeerd. Voor het afbramen van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het reinigen en polijsten van sproeiers en kleine hydraulische boringen.