{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 75 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 12 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 15 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 18 | |
Maximaal toerental | 25.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574410 75X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934899 | |
Nummer fabrikant | 574410 75X10 |