Ronde borstel op stift gedraaid, RVS-draad 0,50 mm 75X10

Artikelnummer: 574405 75X10
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 75 mm
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 12 mm
Lengte borsteldeel H1 15 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 18
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574405 75X10
EAN/GTIN 4017359010839
Nummer fabrikant 417398

Omschrijving

Uitvoering:

Staaldraad gedraaid, stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, afbramen.