{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574150 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263907084 | |
Nummer fabrikant | 574150 70X16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm 70X16 mm
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 14 | 14 |
Lengte borsteldeel H1 | 19 | 19 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borstel-⌀ D1 | 70 | 70 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |