{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 40 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 9 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574050 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263906995 | |
Nummer fabrikant | 574050 40X10 |