Bristle-Brush type C ⌀ 150 mm 80

Artikelnummer: 573555 80
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 80
    Borstel-⌀ D1 150 mm
    Borstelbreedte 12 mm
    Fabrikantnummer BB-ZB
    Kleur geel
    Maximaal toerental 6.000 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 573555 80
    EAN/GTIN 480113321542
    Nummer fabrikant 33215

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
    De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
    Met gebogen borstelharen (type C) voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken.

    Toepassing:

    Let op de draairichting.
    De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
    Borings-⌀ 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen