Bristle-Brush type C ⌀ 50 mm Schacht-⌀ 6 mm 80

Artikelnummer: 573547 80
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 80
    Borstel-⌀ D1 50 mm
    Borstelbreedte 10 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Fabrikantnummer BB-ZS
    Kleur geel
    Maximaal toerental 15.000 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 573547 80
    EAN/GTIN 54046719316323
    Nummer fabrikant 7000078180

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
    De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
    Spandoorn (schacht-⌀ 6 mm) met segmenten gegoten.
    Met gebogen borstelharen (type C) voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken.

    Toepassing:

    Let op de draairichting.
    Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.
    Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.