Bristle-Brush type C ⌀ 25 mm 24-delige set, schacht-⌀ 3 mm, RB-ZB, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 573545 80
Prijs instellen 24 Stuk (1,97 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Borstel-⌀ D1 25 mm
Borstelbreedte 1,6 mm - 10 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Fabrikantnummer RB-ZB
Kleur geel
Maximaal toerental 35.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573545 80
EAN/GTIN 30048011276121
Nummer fabrikant 7000000762

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Spandoorn (schacht-⌀ 3 mm) demonteerbaar. Segmenten kunnen tot een willekeurige borstelbreedte worden gecombineerd.
Met gebogen borstelharen (type C) voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken.

Toepassing:

Let op de draairichting.
Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.
Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Levering:

24 Afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed) inclusief spandoorn met schacht-⌀ 3 mm.