Speciale reinigingsborstel snelwisselsysteem ⌀ 50 mm, Korrelgrootte: 50

Artikelnummer: 573511 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 50
Kleur groen
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573511 50
EAN/GTIN 9009013051727
Nummer fabrikant 34570183

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Toepassing op rechte slijpers en haakse minislijpers met snelwisselsteunschijf nr. 554090554094 (spandoorn ⌀ 6 mm resp. M14 opname).